伸榮産業
ステンレスデシケーター
耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品
ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1
材質
ステンレスSUS430
質量(kg)
10
容量(L)
40
内寸法(mm)
310×320×420
外寸法(mm)
364×338×465
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68430346
S-40
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません