新光化成
横型デシケーター
棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
外寸法(mm)
500×320×340
内寸法(mm)
465×290×265
質量(kg)
6
材質
アクリル樹脂
付属品
棚板×2、シリカゲル皿×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68430373
L-1
透明
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68430382
LB
茶褐色
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください