連結デシケーター

連結デシケーター - サカセ化学工業連結デシケーター - サカセ化学工業連結デシケーター - サカセ化学工業連結デシケーター - サカセ化学工業連結デシケーター - サカセ化学工業連結デシケーター - サカセ化学工業連結デシケーター - サカセ化学工業連結デシケーター - サカセ化学工業

シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、密閉性を高めた小型の連結式デシケーターです。 棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます。 重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります。 内容物が確認できる透明扉を採用しています(カギ付タイプを除く)。

内容量1個
注意
※品番の後にKがついている商品は、カギ付きタイプになります。品番の後にKがない商品には、カギは付いておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ
外寸法(mm)
内寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68430416R-1透明標準247×193×247201×158×212PS
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68430425R-2透明奥深247×360×247201×330×212PS
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68430434R-3扉/透明、本体/白標準247×193×247201×158×212扉/AS樹脂、本体/ABS樹脂
9,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68430443R-4扉/透明、本体/白奥深247×360×247201×330×212扉/AS樹脂、本体/ABS樹脂
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68430452R-5標準247×193×247201×158×212ABS樹脂
9,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
68430468R-6奥深247×360×247201×330×212ABS樹脂
15,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68430477R-1K透明標準247×193×247201×158×212PS
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68430486R-2K透明奥深247×360×247201×330×212PS
21,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68430495R-3K扉/透明、本体/白標準247×193×247201×158×212扉/AS樹脂、本体/ABS樹脂
10,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68430504R-4K扉/透明、本体/白奥深247×360×247201×330×212扉/AS樹脂、本体/ABS樹脂
16,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68430513R-5K標準247×193×247201×158×212ABS樹脂
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68430522R-6K奥深247×360×247201×330×212ABS樹脂
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする