新光化成
真空デシケーター
真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
付属品
棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2
内寸法(mm)
260×180×260
外寸法(mm)
355×225×450
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68430818
V-1
アクリル樹脂
13
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68430827
V-1P
PVC(耐薬品性)
16
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。