サンプラテック
ステンレス真空デシケーター
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品
真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
19
容量(L)
15
内寸法(mm)
250×245×250
外寸法(mm)
335×320×435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68430897
27400
¥
210,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,250
/
税込
¥
9,075