曜日別特売

Superドライングシェルフ

Superドライングシェルフ - ケニス

ガラス器具の乾燥・保管に便利なカーテン式カバー付の乾燥棚です。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。棚板は通常のメッシュマットと、メスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュマットの2種類を組み合わせています。水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。

高さ(mm)1600幅(mm)758奥行(mm)460材質天板カバー/PVC 天板・フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング) 棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング) 水受け/ステンレスSUS304内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68430976DS-S乾燥機なし758×460×160031.5吊り下げ用メッシュマット×1 フラットメッシュマット×3
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68430985DS-SK乾燥機なし758×460×160031.5吊り下げ用メッシュマット×2 フラットメッシュマット×3
100,000
96,980
106,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
68430994DS-SQD乾燥機付758×460×1600(乾燥機:75×320×290)36吊り下げ用メッシュマット×1 フラットメッシュマット×3
213,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68431003DS-SQD-K乾燥機付758×460×1600(乾燥機:75×320×290)36吊り下げ用メッシュマット×2 フラットメッシュマット×3
200,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする