キャニオン
ドライシェルフCV(器具乾燥台)
ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 DCS-225K型はDCS-225型に天板とカーテンを取付けたものです。
高さ(mm)
1590
幅(mm)
760
奥行(mm)
460
付属品
フラスコホルダー(Φ40mm×7個・Φ80mm×5個)、バスケットホルダー×1個、バスケット(405×305×105mm)×2個、水受けトレー×1個、トレー受け×2個
材質
フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/オレフィン系ポリエチレン、その他/ステンレス
寸法(mm)
760×460×1590
棚板
網内寸40×36.5mmと80×76.5mmの2面
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68431143
DCS-225
カーテンなし
¥
252,400
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68431152
DCS-225K
カーテン付
¥
347,900
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません