ケニス
バスケットワゴン
フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
高さ(mm)
969
幅(mm)
862
奥行(mm)
527
付属品
バスケット浅型(485×365×85mm)×2、バスケット深型(480×360×165mm)×4、水受バット(480×360×45mm)×2
材質
フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム
寸法(mm)
862×527×969
キャスター径(Φmm)
50(ストッパー2個付)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68431204
WP-6
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000