ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクターシェルフ
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです。 高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。
棚段数
4
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、ポール/SUS304(18-8)ステンレス
固定方法
テーパー
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68431992
SLS1220-PS1590
610
1587
1212
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432008
SLS1220-PS1900
610
1892
1212
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68432017
SLS910-PS1590
610
1587
910
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432026
SLS910-PS1900
610
1892
910
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432035
SMS1220-PS1590
460
1587
1212
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432044
SMS1220-PS1900
460
1892
1212
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432053
SMS910-PS1590
460
1587
910
¥
124,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432062
SMS910-PS1900
460
1892
910
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。