曜日別特売

304ソリッドエレクターシェルフ

304ソリッドエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)

耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。

棚段数4材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68432078LSS1220AD-PS159061015871213
204,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432087LSS1220AD-PS190061018921213
208,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68432096LSS910AD-PS15906101587911
166,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432105LSS910AD-PS19006101892911
170,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432114MSS1220AD-PS159046015871213
180,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432123MSS1220AD-PS190046018921213
184,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432132MSS910AD-PS15904601587911
154,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68432148MSS910AD-PS19004601892911
158,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする