スーパーエレクタープロ

スーパーエレクタープロ - ERECTA(エレクター)

抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製、棚板フレーム部は溶媒亜鉛メッキ(クロメート処理)とエポキシコーティング仕上げ(防錆加工)により優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 耐熱・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。

棚段数4材質棚板/ポリプロピレン(マット部)、スチール・亜鉛めっき(フレーム部)、ポール /SUS304(18-8)ステンレス固定方法テーパー内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68432157PR1836NK3-P15904601587910
92,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68432166PR1836NK3-P19004601892910
96,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68432175PR1848NK3-P159046015871215
108,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68432184PR1848NK3-P190046018921215
112,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68432193PR2436NK3-P15906101587910
114,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68432202PR2436NK3-P19006101892910
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68432218PR2448NK3-P159061015871215
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68432227PR2448NK3-P190061018921215
142,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする