ドウシシャ
木棚付ワゴン
移動が楽な取手付きのワゴンです。 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
高さ(mm)
760
幅(mm)
690
奥行(mm)
345
材質
スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)
690×345×760
キャスター径(Φmm)
50ナイロン(ストッパー2個付)
材質(天板)
MDF(ファイバーボード)、厚さ30mm
棚板
網目160×10mm、棚間隔25mmピッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432428
MD6074
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください