サカエ
ボンベカート
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質
スチール
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
タイプ
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432525
KBC5-1
2
870
100
500L用
-
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432534
KBC70-1
14
1220
200
7000L用
75
¥
55,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68432516
KBC15-1
5
1080
160
1500L用
40
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません