ケニス
収納保管庫
上置・下置両方の使用が可能な保管庫です(引出型を除く)。 本体はスチール製です。
グリーン購入法
適合
間口(mm)
900
棚板寸法(mm)
895×375×15
棚板調整ピッチ(mm)
24
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置時はベース(別売)が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432595
RW45-07SG
上下・左右連結金具、専用錠、棚板×1
27
750
860×392×690
900×450×750
¥
69,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432604
RW45-10SG
上下・左右連結金具、専用錠、棚板×2
35
1050
860×392×990
900×450×1050
¥
78,400
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432613
RW45-07S
上下・左右連結金具、専用錠、棚板×1
25
750
860×392×690
900×450×750
¥
54,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432586
RW45-310D
上下・左右連結金具、専用錠、仕切板×2/段
55
1050
808×395×300
900×450×1050
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください