曜日別特売

引き違い書庫(幅880mm)

引き違い書庫(幅880mm) - 生興引き違い書庫(幅880mm) - 生興引き違い書庫(幅880mm) - 生興引き違い書庫(幅880mm) - 生興
材質スチール製(粉体塗装)種類引き違い内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
タイプ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68432665G-335SG深型ガラス引違戸830×455×787880×515×880適合
55,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
68432674G-33SG浅型ガラス引違戸830×340×787880×400×880適合
46,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
68432683G-335SS深型スチール引違戸830×455×787880×515×880適合
64,500
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68432692G-33SS浅型スチール引違戸830×340×787880×400×880適合
50,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68432708335B深型ベース-880×502×90-
9,800
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
6843271733B浅型ベース-880×387×90-
8,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする