ケニス
ガラス引違保管庫(幅1515mm)
幅1515mmの引違保管庫です。
種類
引違い
材質
スチール製(粉体塗装)
間口(mm)
1515
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432735
G-53SG
浅型
46
ガラス引違戸
右/706、左/722×340×787
1515×400×880
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
68432753
G-53SS
浅型
44
スチール引違戸
右/706、左/722×340×787
1515×400×880
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432778
53B
浅型
3.6
ベース
右/706、左/722×340×787
1515×387×90
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432726
G-535SG
深型
52
ガラス引違戸
右/706、左/722×455×787
1515×515×880
¥
108,000
取扱い終了
68432744
G-535SS
深型
50
スチール引違戸
右/706、左/722×455×787
1515×515×880
¥
87,000
取扱い終了
返品不可
68432762
535B
深型
3.8
ベース
右/706、左/722×455×787
1515×502×90
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください