曜日別特売

引き違い書庫(幅1760mm)

引き違い書庫(幅1760mm) - 生興引き違い書庫(幅1760mm) - 生興引き違い書庫(幅1760mm) - 生興
材質スチール製(粉体塗装)間口(mm)1760内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
タイプ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68432787G-635SG深型ガラス引違戸右/829、左/845×455×7871760×515×880
100,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
68432796G-63SG浅型ガラス引違戸右/829、左/845×340×7871760×400×880
89,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
68432805G-635SS深型スチール引違戸右/829、左/845×455×7871760×515×880
120,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68432814G-63SS浅型スチール引違戸右/829、左/845×340×7871760×400×880
99,100
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68432823635B深型ベース-1760×502×90
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6843283263B浅型ベース-1760×387×90
11,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする