曜日別特売

ステンレス保管ロッカー

ステンレス保管ロッカー - 三島精器ステンレス保管ロッカー - 三島精器ステンレス保管ロッカー - 三島精器ステンレス保管ロッカー - 三島精器ステンレス保管ロッカー - 三島精器ステンレス保管ロッカー - 三島精器ステンレス保管ロッカー - 三島精器

食品関係・病院・理化学研究室・クリーンルーム等、水を使う作業所や高湿の場所等の環境の厳しい場所に最適のステンレス製戸棚です。

グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
材質
付属品
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68432866BSU-918RG1個45900×500×1800840×480×1700SUS304、ヘアーライン仕上棚板×3、専用錠---
461,200
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63020327BSU-99HG1台30--SUS304棚板2枚付(上下可動式)900×500×900【一室】840×430×815シリンダー錠付
345,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020336BSU-99HS1台30--SUS304棚板2枚付(上下可動式)900×500×900【一室】840×430×815シリンダー錠付
328,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020345BSU-99P1台24--SUS304棚板2枚付(上下可動式)900×500×900【一室】840×490×820無し
220,800
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020354BSU-99RS1台30--SUS304棚板2枚付(上下可動式)900×500×900【一室】840×480×800シリンダー錠付
314,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020363BSU-918P1台41--SUS304棚板5枚付(上下可動式)900×500×1800【一室】840×490×1720無し
368,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63020379BSU-918RS1台45--SUS304棚板3枚付(上下可動式)900×500×1800【一室】840×480×1700シリンダー錠付
417,500
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする