ケニス
整理ケース
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
引出し内寸法(mm)
【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68432954
A4G-P109L
床置型
【浅】-、【深】9
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432963
A4G-P207C
卓上型
【浅】4×2列(上段)、【深】3×2列(下段)
¥
36,900
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68432972
A4G-P305L
床置兼書庫収納型
【浅】-、【深】5×3列
¥
46,900
取扱い終了
返品不可
68432988
A4G-P308L
床置兼書庫収納型
【浅】-、【深】8×3列
¥
66,900
取扱い終了
返品不可
68432997
A4G-P309L
床置型
【浅】-、【深】9×3列
¥
71,000
取扱い終了
返品不可
68433006
A4G-P311C
床置兼書庫収納型
【浅】6×3列(上段)、【深】5×3列(下段)
¥
71,000
取扱い終了
返品不可
68433015
LG-P105L
卓上型
【浅】-、【深】5
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
68433024
LG-P107S
卓上型
【浅】7、【深】-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください