曜日別特売

整理ケース

整理ケース - ケニス

A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。

サイズA4材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68433067A4G-P212C2列浅型6段・深型6段
68,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68433042A4G-P114S1列浅型14段
29,300
取扱い終了
返品不可
68433058A4G-P209L2列深型9段
50,300
取扱い終了
返品不可
68433076A4G-P214S2列浅型14段
43,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする