アバンテV2レターケース

アバンテV2レターケース - ナカバヤシアバンテV2レターケース - ナカバヤシアバンテV2レターケース - ナカバヤシアバンテV2レターケース - ナカバヤシアバンテV2レターケース - ナカバヤシアバンテV2レターケース - ナカバヤシアバンテV2レターケース - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。

サイズA4材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
棚段数
材質
タイプ
材質(引出し)
梱包質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68433085AL-C15ニューグレー1台浅10×1・深5段×1(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン浅10段×1列・深5段×1列、A4タテ型透明スチロール樹脂(引出し段板:ポリプロピレン)12300
40,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68433094AL-M101個深5段×2本体/スチール、粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂深5段×2列、A4タテ型透明スチロール樹脂11800
40,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
68433103AL-S201個浅10段×2本体/スチール、粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂浅10段×2列、A4タテ型透明スチロール樹脂12800
40,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
29150197AL-C2-シロ1台浅1・深1段本体:スチール(紛体焼付塗装)、引出:透明スチロール樹脂、引出板:ポリプロピレンタテ型透明スチロール樹脂(引出板:ポリプロピレン)12900
6,110
2,990
3,289(税込)
当日出荷
29150206AL-44-クロ1台浅3・深1段本体:スチール(紛体焼付塗装)、引出:透明スチロール樹脂、引出板:ポリプロピレンタテ型透明スチロール樹脂(引出板:ポリプロピレン)18200
7,890
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
29150215AL-55-クロ1台浅5段本体:スチール(紛体焼付塗装)、引出:透明スチロール樹脂、引出板:ポリプロピレンタテ型透明スチロール樹脂(引出板:ポリプロピレン)18700
7,890
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29150224AL-C5-クロ1台浅3・深2段本体:スチール(紛体焼付塗装)、引出:透明スチロール樹脂、引出板:ポリプロピレンタテ型透明スチロール樹脂(引出板:ポリプロピレン)16600
13,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29150197
2025-01-06
用途: 薬箱として
サービス業

スティールなので見た目はプラスチックより良いです。プラスティックは安っぽい。薬箱の整理が綺麗に見やすくなった。部屋も綺麗にみえます。
ただ下の深めの引き出しが思ったより浅かった。
入らない薬もあったので、横入れにしたりハサミで小さくして入れました。全体には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする