カセッター

カセッター - サカセ化学工業カセッター - サカセ化学工業カセッター - サカセ化学工業カセッター - サカセ化学工業カセッター - サカセ化学工業

ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。

材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂タイプ抜け落ち防止機構内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
寸法(mm)
サイズ
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68433128HA4-0011248×362×125A4232×337×109
6,200
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月30日
68433137HA4-0022248×362×125A4233×338×50
6,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
68433146HA4-0033248×362×125A4233×338×32
6,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
68433155HB5-0011240×312×102B5222×284×86
5,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
68433164HB5-0022240×312×102B5222×286×39
6,000
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
68433173HB5-0032240×312×102B5104×285×85
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68433173HB5-003683613444x6(1m)HB5-003 PTFEチューブ アラム 68361344PTFEチューブアラム1巻
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする