サンコー(三甲)
大型ラボボックス
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質
PP
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68433356
L75
1個
クリーム
77.2
610×410×315
656×456×326
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68433365
L75(3個組)
1組(3個)
クリーム
77.2
610×410×315
656×456×326
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
68433374
21050000BL501
1個
ライトブルー
106
640×440×380
700×500×410
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68433383
21050000BL501
1組(3個)
ライトブルー
106
640×440×380
700×500×410
¥
66,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
68433408
22080000BL501
1個
ライトブルー
211
800×560×480
880×640×515
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください