浅型コンテナー

浅型コンテナー - サンコー(三甲)浅型コンテナー - サンコー(三甲)浅型コンテナー - サンコー(三甲)浅型コンテナー - サンコー(三甲)浅型コンテナー - サンコー(三甲)

底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。

クリーム材質PP
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(mm)
内寸法(mm)
容量(L)
種別
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6843343520170400CL2021組(10個)574×388×105534×348×9016.6S-16(10個組)532×346×80
31,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
6843344420170400CL2021個574×388×105534×348×9016.6S-16532×346×80
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
6843346220330000CL2021組(5個)643×417×160603×377×14532.7S-33(5個組)599×373×133
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
6843347820330000CL2021個643×417×160603×377×14532.7S-33599×373×133
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
6843349620370100CL2021組(5個)685×425×160645×385×14736.2S-36(5個組)640×379×138
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
6843350520370100CL2021個685×425×160645×385×14736.2S-36640×379×138
5,800
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする