サンコー(三甲)
浅型コンテナ S-16用 蓋
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
適合
S-16
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
584×399×30
嵌合商品
油脂箱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68433453
70230000CL202
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください