積み重ねバスケット

積み重ねバスケット - TENMA(天馬)積み重ねバスケット - TENMA(天馬)

取手を内側に倒すと積み重ねができ、収納時に場所を取らないバスケットです。 浅型と深型も互いに積み重ねることができます。 洗浄後のガラス器具の乾燥や、実験器具の保管や整理に便利です。

材質PPアイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68433532深型(10個組)1組(10個)540×376×210
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
68433557浅型(10個組)1組(10個)540×376×160
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
68433523深型1個540×376×210
2,300
取扱い終了
代替品有
68433548浅型1個540×376×160
2,180
取扱い終了
代替品有
51457615浅型1セット(60個)540×376×160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
51457624深型1セット(60個)540×376×210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68433523深型69308697F-35102深型 重ね収納バスケット 不動技研 69308697重ね収納バスケット不動技研1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
68433548浅型69308688F-35002浅型 重ね収納バスケット 不動技研 69308688重ね収納バスケット不動技研1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
51457615浅型69308688F-35002浅型 重ね収納バスケット 不動技研 69308688重ね収納バスケット不動技研1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
51457624深型69308697F-35102深型 重ね収納バスケット 不動技研 69308697重ね収納バスケット不動技研1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする