岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
クリアコンテナー
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質
PP
色
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68433882
TP33-1
7
335×335×103
300×300×90
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68433898
TP33-2
15
335×335×195
300×300×182
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
68433907
TP34-3
37
503×335×288
468×300×275
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください