サンコー(三甲)
手提バスケット
手提ハンドル付で手軽に運搬できます。
色
イエロー
底形状
網目その他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
容量(L)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68434433
10189100YE201
405×300×245
380×275×205
17
PP
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
68434424
10269100YE201
448×328×288
420×300×240
26
PE
¥
2,280
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください