曜日別特売

超剛チップソー 剛龍

超剛チップソー 剛龍 - セフティー3超剛チップソー 剛龍 - セフティー3超剛チップソー 剛龍 - セフティー3超剛チップソー 剛龍 - セフティー3
(1件のレビュー)

荒地に強いチップソーです。
石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。
特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。

用途刈払機用チップソー。厚さ(mm)1.25(台金)刃厚(mm)2.3刃形片刃材質(本体)刃物鋼内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68221396230mmx36p23036
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68221405255mmx40p25540
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超剛チップソー 剛龍
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68221405
2020-06-27
用途: 山地の田の畔刈り 荒れ地の草刈り
農・林・水産業

切れ味は非常に良い。やや重めですので中速で使います。石には弱くチップはすぐ飛んでしまいます。切れ味が良いので、障害の少ない平坦地に最適だと思います。耐久性がまあまなのでやや満足にしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする