ペットボトル複式スプレー

ペットボトル複式スプレー - セフティー3ペットボトル複式スプレー - セフティー3
(3件のレビュー)

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。
押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。
霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。

用途水道がない場所での水やり、お掃除など。種類手動式型式手持式タイプペットボトル取付型・複式ノズル2頭口材質(本体)PP・真鍮内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682215452トウコウ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68221545
2025-07-03
用途: 野菜の消毒他
教育・研究機関

以前ガーデン用加圧式噴霧器2Lを使用していましたが噴霧器のボトルの繋ぎ目から水が漏れるトラブルが二回もあったのでこちらの商品はペットボトルの再利用とボトルが壊れてもすぐ代えがきくのでとても良いと思います。まだ使ったばかりなので耐久性が解らないので星四つにしました。

対象商品 : 68221545
2020-07-02
用途: エアコン掃除に

エアコンの中を洗うのに購入。往復で水が出るので早く洗えました。2Lのペットボトルで使いましたが、最近のペットボトルはエコで薄いので使っているうちにペットボトルが潰れてしまいました。丈夫な物を使ったほうがいいです。

対象商品 : 68221545
2020-01-08
用途: 冬のマシン油乳剤や硫黄合剤の散布
農・林・水産業

冬のマシン油乳剤や硫黄合剤の散布に使い捨て覚悟で購入しました。意外としっかりとしたつくりで使い捨てではもったいなく、何度でも使えそうです。残念なのは2Lのペットボトルで使うと付属のビニールパイプが短く、底まで届かず農薬が底に4~5cm分くらい残ってしまうことです。もう少し長いビニールパイプを付けて頂くよう検討ください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする