コイルホーススタンド

コイルホーススタンド - セフティー3コイルホーススタンド - セフティー3
(3件のレビュー)

コイルホースをセンスよく収納できます。
収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。
ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。

用途コイルホースの収納。材質メタル仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付内容量1個
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68221773SHH-7コイルホース7.5・10m用180×512×180
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68221782SHH-5コイルホース7.5・15m用340×525×205
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: ホースの収納用として
教育・研究機関

同時に購入したコイルホースを収納しておく際のスタンドとして導入しました。
購入したコイルホースが同系色であったため、大変すっきりとした見栄えになりました。

対象商品 : 68221773
2024-07-31
用途: 自宅での洗車
合同会社ジーエスエムジャパンサービス業

コイルホースを初めて購入。どのように格納しようかと思い、見つけたのがこの商品。スッと差し込むだけで簡単に収納出来、買ってよかったです。

対象商品 : 68221773
2022-04-12
用途: コイルホースを収納する時
サービス業

縦長に収納できるのでコンパクトでスタイリッシュ!メタリックな材質で見た目も綺麗。しっかりした作りで倒れないから気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする