曜日別特売

メッシュガーデンバケツ

メッシュガーデンバケツ - セフティー3メッシュガーデンバケツ - セフティー3
(3件のレビュー)

落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。
メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。
ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。

用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。材質ナイロン・スチール容量(L)65寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6822192265L65420×85~600
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 庭の枯れ葉掃除など
伊藤千織デザイン事務所サービス業

通気性が良いので、刈った草や枝をそのまま乾燥させればカサを少なくでき便利です。非常に軽く丈夫で、たたんだ際も収納に場所をとりません。他の方のレビューにもありましたが、直射日光下に放置するとステッチのシート部分が白く劣化するので、使用しないシーズンはしまっておくほうが良いと思います。(改善いただけると更に良いと思います)
他のサイトでは見当たらず、とても良い製品なのでこちらでリピートしました。

対象商品 : 68221922
2024-11-10
用途: 薪作り時の端材入れ
その他業種

風通し良く、バケツの中で端材が乾燥してくれるので、重宝してます。ただし、日光にあったって色があせてきた。UVには弱いようで、要改善。

対象商品 : 68221922
2019-05-16
用途: ゴミ袋の固定
株式会社田原コンサルタント

ゴミ袋のセット固定に使用してみたらひじょうに便利でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする