曜日別特売

携帯ショベル ストロング

携帯ショベル ストロング - 千吉携帯ショベル ストロング - 千吉
(4件のレビュー)

3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。
穴掘り・土すくい用です。
Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。
簡易の鋸としての使用やスタックからの脱出などにも使用でき、車内常備用としても便利です。
収納・携帯に便利なポーチ付です。

用途ショベル。材質S50C厚さ(mm)1.5質量(g)860内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222315SGT-34
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222315
2022-07-17
用途: 冬道スタック対策で車内に積み込んでます。
運輸・通信業

まだ未使用ですが、折り畳みですけど思ってたよりしっかりしてしてます。

対象商品 : 68222315
2022-02-22
用途: スタック脱出用に
製造業

コンパクトなのでダッシュボードに入れてます見た感じは丈夫そうです

対象商品 : 68222315
2020-04-16
用途: キャンプ、非常用
その他業種

昨年までコールマンの同タイプを使用してたが台風で罹災した知人に譲渡したため探していたところ発見。作りもしっかりしており強度抜群。付属のケースも丈夫で必要十分。オススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 68222315
2020-05-21
用途: 防災用
その他業種

一本有ると安心。色、サイズのバリエーション、が有ると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする