剪定鋏

剪定鋏 - 千吉剪定鋏 - 千吉剪定鋏 - 千吉
(9件のレビュー)

握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。
剪定・整枝作業用です。
握りやすい樹脂グリップ付きです。
自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。

用途剪定鋏。使用目的剪定材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222342SGP-49(生木)13170
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68222358SGP-50(生木)15230
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 植木剪定用
サービス業

植木や雑木を剪定するために購入しました。
ある程度の太さの枝も難なく切れるし重宝してます。
コスパも良くお勧めです。

対象商品 : 68222358
2025-09-18
用途: 庭木の手入れ
その他業種

あまり力のない女の力でもよく切れます。
ものすごく太くなったバラの枝を剪定しましたが、気持ちよく切ることが出来ました。

2025-09-12
用途: 扱いやすいです。
大和産業株式会社卸売・小売業

切れが良く、扱いやすい剪定鋏でした。
おススメです。

対象商品 : 68222342
2023-06-16
用途: 車に常備、草花を切るため
運輸・通信業

これは使いやすいです。値段も手ごろ。ただ、他の人も同じのを使ってるので、持ち手の部分の色違いがあると嬉しいです。軽い力で、刃の根元を使うと、2cmぐらいのクロモジが軽く切れます。ストッパーの位置も使いやすいです。100円ショップで売ってるケースにすっぽり入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 68222358
2022-07-19
用途: 庭木剪定
金融・保険業

コレ切れ味抜群です。
太めの枝もぐにっとならずスパッとカット。
女子でも使えるのでオススメです。

対象商品 : 68222358
2021-10-06
用途: 剪定

とてもよく切れて良い商品です。ちょっとした枝でしたらなんなく切れます。そこそこ太い枝も切れますがあまりお勧めはしません。この切れ味がどれくらい続くかわかりませんが長く続いたらとても良いハサミですね。自分で砥ぐと余計に切れなくなってしまいますので砥がない方がいいかもです。

対象商品 : 68222342
2020-06-11
用途: 会社の周りの木の選定に使用しています。
株式会社ボルター

使い始めですが、女性の方にも 軽く使えますので満足しています。

対象商品 : 68222358
2020-01-17
用途: 庭木の剪定作業用に購入
その他業種

値段が安いこともあり、刃に突起物がありやむなくやすり掛け処理しました。
出荷時の商品チェックを今一度された方が良いように思われます。
グリップの握りやすさは良いです。はさみのロック機構は大変便利です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする