曜日別特売

ちょこっと剪定

ちょこっと剪定 - 千吉ちょこっと剪定 - 千吉
(2件のレビュー)

小型軽量の為、取り回しが良く使い勝手抜群です。
剪定・整枝作業用です。

用途刈込鋏。全長(mm)350刃長(mm)125材質刃部:65Mn、柄:ブナ使用目的刈込内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222367SGL-13
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222367
2021-09-05
用途: 庭の芝刈りは?。
その他業種

普通の茎は切れるが芝を切ろうとしたら全然切れない、芝の手入れには向いていない。

対象商品 : 68222367
2018-07-19
用途: 庭木の剪定に購入
その他業種

初めて使用するので、コンパクトな物を選びました。慣れてくると、高いところも届く通常サイズの物があったら有難いと思うようになりましたが、手元はとても切りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする