曜日別特売

木柄刈込 短柄

木柄刈込 短柄 - 千吉木柄刈込 短柄 - 千吉木柄刈込 短柄 - 千吉
(10件のレビュー)

整枝・剪定に最適です。
剪定・整枝作業用です。
短柄タイプの刈込鋏です。

用途刈込鋏。全長(mm)495刃長(mm)150切断目安(Φmm)5材質刃部:65Mn、柄:水曲柳使用目的刈込内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222376SGL-14
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 庭木の小枝を切るため
その他業種

小枝を切ろうと刃で挟むと枝が滑って刃先から逃げてしまい使い物にならない
これまで使っていたものだとそんなことにはならなかった。

対象商品 : 68222376
2023-06-13
用途: 剪定
コスモソリューションサービス業

木の枝や蔓草なども良く切れます。大きさがちょうどよく使い易いです。価格的にも満足です。

対象商品 : 68222376
2023-05-23
用途: 園芸
医療・福祉・介護関連業

お安く手に入るので助かる
ツツジに普通に使えた
壊れたらリピートします

対象商品 : 68222376
2023-01-08
用途: 庭木の剪定

高齢の母親用に購入。
柄が短い分、パワーはないですが、軽量で取り扱いやすいようです。

対象商品 : 68222376
2020-10-26
用途: 剪定
製造業

庭の手入れに大変重宝しています。細かいところなど正確にきれました。

1が参考にしています
対象商品 : 68222376
2020-10-16
用途: 木や雑草の刈り込み

よく切れます。これで充分です。雑草の刈り込みには柄が短いのがいいです。

対象商品 : 68222376
2020-06-21
用途: 芝や植木の刈り込み
サービス業

丁度良いサイズでスムーズに刈り込む事ができました。
植木は勿論、範囲が狭いので芝を刈るのにも使っています。
価格も安いので刃がダメになっても気兼ねなく買い替えられそうです。

対象商品 : 68222376
2019-08-05
用途: 庭木の剪定
その他業種

コンパクトで軽量、切れ味もいいので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする