千吉
がりがりクマデ
軽くて丈夫な強化樹脂製クマデです。
強化樹脂で作られた幅広のクマデです。
非常に硬く、畑や庭に生えた雑草などを根から掻き取る事が出来ます。
樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。
用途
クマデ。
材質
本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP
幅(mm)
135
材質(本体)
PP、グラスファイバー
質量(g)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68222394
SGK-1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください