曜日別特売

ガーデン剪定鋏 サック

ガーデン剪定鋏 サック - 千吉
(1件のレビュー)

軽量で使いやすいPC製ボディです。
剪定・整枝作業用です。
ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。

用途剪定鋏。切断能力(mm)(生木)12材質上刃:SK-5、下刃:50C質量(g)130使用目的剪定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222412SGP-43
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-15
用途: トマト、ナス。ピーマンのかたずけ
農・林・水産業

硬い枝も切れるし、柔らかい麻紐も切れて、かたずけ作業に重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする