草取り鎌 全鋼

草取り鎌 全鋼 - 千吉
(1件のレビュー)

除草、雑草退治に最適です。
庭及び畑の草削りなどに最適です。
耐久性抜群の全鋼です。

用途草削り。仕様(刃部)全鋼材質刃部:S50C、柄:椿寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×265×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222437SG-1
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222437
2021-06-15
用途: 除草用

除草用に購入しました。土にグット差し込んで雑草の根っこをえぐり取るようにしています。
とてもリーズナブルなので鎌を使用すると他の除草道具は使用出来ません。
道路と家の境に生えてくる雑草は鋭い鎌で取り除くことが出来ます。
根っ子を取らないと又生えてくる除草に鎌は最適な道具でした。
いつも売り切れになっているので予備用に何個か買っておこうかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする