曜日別特売

ガーデニング鋏万能ギザ刃

ガーデニング鋏万能ギザ刃 - 千吉ガーデニング鋏万能ギザ刃 - 千吉
(2件のレビュー)

サビにくいステンレス刃なので、多用途に使えます。
滑りにくいギザ刃付で、アルミ線(4mmまで)・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。

用途園芸鋏。全長(mm)約180切断能力(mm)(生木)6材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR質量(g)約72使用目的園芸鋏内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222586SSP-22
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222586
2024-07-25
用途: 果実芽取り作業
有限会社ネオニッセイ卸売・小売業

現場で作業員が使用しているのです、今のところ問題なく使用できているようで、切れ味等の報告も十分だとのこと、何かあれば連絡あるように伝えております。

対象商品 : 68222586
2019-06-21
用途: 脇芽切り

数回使ったらギザギザの部分が反対の歯に噛み込んであっという間にボロボロになった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする