曜日別特売

ガーデニング鋏ロング刃

ガーデニング鋏ロング刃 - 千吉ガーデニング鋏ロング刃 - 千吉
(14件のレビュー)

ロング刃で奥まった場所でもピンポイント剪定が可能です。
樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
狭所作業や奥まった部分の剪定に最適です。

用途園芸鋏。全長(mm)約197刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)8材質刃部:SK-5、ハンドル部:PP・TPR質量(g)約79使用目的園芸鋏内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222595SSP-19
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222595
2024-07-25
用途: 果実収穫
有限会社ネオニッセイ卸売・小売業

現場で作業員が使用しているのですが、今のところ何ら問題なく使用できているようです。
何かあれば連絡あるように伝えております。

対象商品 : 68222595
2023-09-27
用途: 植木の剪定に
その他業種

安いのに、とにかく使いやすくて、よく切れます。ちょっと前に購入したのが見当たらず、剪定にこの鋏は不可欠と思い、再度購入しました。脇芽の剪定はこれに限ります。

1が参考にしています
対象商品 : 68222595
2023-04-27
用途: ガーデニング
建設業・工事業

ロング刃でとても作業がしやすいです。ニラのような薄い葉もサクッと切れ味バツグンです。今朝はモッコウバラの剪定に活躍してくれました。使い心地が良いので、早速、2本追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 68222595
2023-07-14
用途: 良い
その他業種

ベランダに一年置きっぱなしにしたら錆びた
しかし錆びても良く切れる
錆び取りしてみようと思う

対象商品 : 68222595
2022-08-12
用途: ガーデニング
建設業・工事業

切れ味が良いし 指が疲れない。
狭いところでも届くので助かります。

対象商品 : 68222595
2022-04-02
用途: ガーデニング

ロング刃で奥まで届くので使い勝手が良く気に入ってます。

対象商品 : 68222595
2021-10-04
用途: 事務処理時

前に植木はさみとして購入して良く切れるので、試し紙を切って見たら大変良く切れるので、今回事務用のハサミとして購入しました。

対象商品 : 68222595
2020-11-09
用途: 野菜の収穫用に
サービス業

しっかりした作りです。野菜を収穫したり、細い枝を剪定するくらいなら使い勝手がよいです。庭でなくてしてしまい、同じものをまた購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする