本鍛造刈込鋏

本鍛造刈込鋏 - 千吉 金本鍛造刈込鋏 - 千吉 金
(2件のレビュー)

日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。
剪定・整枝作業用です。
刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。
柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。

用途刈込鋏。全長(mm)690刃長(mm)195材質刃部:55C、柄:本樫使用目的刈込内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68222726SGL-18
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68222726
2024-06-03
用途: 剪定・草刈りに使用
製造業

剪定・草刈りに使用しました。
切れ味抜群です。手の届かないところにも使用できます。
真夏の暑さが来る前にきれいにしたいと思います。

対象商品 : 68222726
2020-08-07
用途: 伸びた雑草刈り

柄が程好い長さなのと刃が長く良く切れるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする