曜日別特売

医薬部外品アメジストファミレ清浄綿

医薬部外品アメジストファミレ清浄綿 - アメジスト大衛医薬部外品アメジストファミレ清浄綿 - アメジスト大衛医薬部外品アメジストファミレ清浄綿 - アメジスト大衛
(4件のレビュー)

大きく拭きやすいサイズです
1包ずつ密封しており、衛生的で携帯にも便利です
高圧蒸気滅菌処理済
天然コットンを使用しています

用途
赤ちゃんのお肌やお口に
授乳時に お母さんのオッパイに
赤ちゃんのおしりや局部に
仕様2折、ノンアルコール成分医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液寸法(cm)8×8医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1箱(100包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682236362117
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-20
用途: 導尿の時
その他業種

沢山入ってて、開けやすいので使いやすい。
リーズナブルです。

対象商品 : 68223636
2023-06-24
用途: 医療ケア
建設業・工事業

気管切開部分の拭きとりに使っています。ちょうど良い大きさで使いやすいです。

対象商品 : 68223636
2020-05-29
用途: 肌が弱い息子用
不動産業

肌の弱い息子が食事で口周りを汚すので拭いたり、目周りや頬、顎や首周りの保清に使用中です。
赤ちゃんに使える清浄綿なので安心して使用しています。

対象商品 : 68223636
2020-02-12
用途: 出産後のママの衛生用品として
サービス業

2枚ずつ個包装されているので衛生的で良いです。何より大容量。コスパ抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする