アメジストアイコットン

アメジストアイコットン - アメジスト大衛アメジストアイコットン - アメジスト大衛アメジストアイコットン - アメジスト大衛アメジストアイコットン - アメジスト大衛アメジストアイコットン - アメジスト大衛アメジストアイコットン - アメジスト大衛
(1件のレビュー)

1包で両目に使える、1包2枚入の清浄綿です。
個包装の中央きりとり線にそって切ると2枚に取り分けられます。
目まわりに使いやすいサイズです。
衛生的で携帯にも便利なアルミ個包装を採用。
医療脱脂綿(コットン100%)使用。
医薬部外品。

用途花粉や目やに、点眼前後に、眼科処置や手術前後に成分医療脱脂綿、ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液寸法(cm)8×4仕様高圧蒸気滅菌処理、ノンアルコール、パラベンフリー、香料不使用医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6822366320551箱(10包)
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
6822367220961箱(40包)
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68223663
2022-03-23
用途: 目の周りのケアに

両目用です。花粉の季節や目やにを取るのに使っています。包装が2分割にカットできるようになっているのが他にはない便利さ。手でちぎったりシートを分けたりする必要がなく、片目ずつ分けられるので衛生的です。逆に片目に使用するにはもったいないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする