やわらかタオル ベビーローション入

やわらかタオル ベビーローション入 - アメジスト大衛
(1件のレビュー)

うるおい成分桃の葉エキスを配合したウェットティッシュです
オーバーストップ機能付きシールで取り出しやすくなりました
フタを開けたまま片手で使える
ノンアルコール、無香料

用途赤ちゃんのおしりや局部、沐浴時の体ふきに仕様ポップアップタイプ、ベビーローション入り、化粧水類成分水、PG、セチルピリジウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、桃の葉エキス材質レーヨン、ポリエステル不織布寸法(cm)20×14内容量1袋(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682236972095
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68223697
2019-07-29
用途: 子どものおしりふき

柔らかくて肌あたりが良いので、重宝しています。
他社サイトよりも倍以上高いのが欠点なので、星3つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする