ママ色ニッパー

ママ色ニッパー - アメジスト大衛ママ色ニッパー - アメジスト大衛

出産直後のおなかをやさしく保護する新腹帯
産後の広がった骨盤と子宮の回復などにお役立て下さい
腹部にあたるタオル地が汗をしっかり吸収し、ムレずに快適
女性の体型にフィットし、安定感のある着け心地です
3本ベルト式で、締め付けの強さを自由に調節できます

セット内容伸縮腹帯、マジックテープ・3本ベルト式材質綿100%サイズフリーサイズヒップ(cm)80~105胴囲(cm)58~85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6822373338077
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする