曜日別特売

ワンタッチ肌着 婦人用

ワンタッチ肌着 婦人用 - アメジスト大衛ワンタッチ肌着 婦人用 - アメジスト大衛ワンタッチ肌着 婦人用 - アメジスト大衛
(1件のレビュー)

丸マジック式ボタンでかんたん着脱、コットン100%素材で汗をすばやく吸収する介護用肌着です
マジックテープ式を採用し、着る・脱ぐ・ラクラク
綿100%のソフトな肌ざわりで、着脱せずに検温できる「検温用脇穴」付きです

用途介護用、入院・療養・リハビリ用に材質綿100%性別婦人内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
身長(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6822381238417L7分袖、婦人用86~94155~16592~100
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
6822382838418LL7分袖、婦人用93~101160~17097~105
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
6822377638412M半袖、婦人用79~87150~16087~95
オープン
取扱い終了
6822378538414L半袖、婦人用86~94155~16592~100
オープン
取扱い終了
6822379438415LL半袖、婦人用93~101160~17097~105
オープン
取扱い終了
6822380338416M7分袖、婦人用79~87150~16087~95
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68223785
2025-02-20
用途: 介護
その他業種

商品は良かったです
発送が遅くテレビで放送してるすぐくるは嘘です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする