曜日別特売

恋はだ

恋はだ - アメジスト大衛恋はだ - アメジスト大衛恋はだ - アメジスト大衛
(1件のレビュー)

医療現場で使用されている高品質出産用パットから生まれた生理用ナプキン
かぶれやすい敏感肌の方に最適です
ふんわりやわらかな使用感、デリケートエリアのヒリヒリやこすれ感が少なく、かぶれを軽減します
全面通気性で湿気や熱を逃します。ムレにくく、さらりとしたつけ心地です
高吸収ポリマーでスポット吸収。経血を素早く閉じ込めます
開封や持ち運び時に音がしにくい不織布ラップ
使用後はシートに包んで捨てられます
サイドの立体ギャザーで横モレをしっかりガード

タイプふつうの日用羽有無羽つきテープ付長さ(cm)10×23.5仕様高分子吸収体設計、透湿性バックシート質量(g)7.5/枚医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6822386450156
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68223864
2024-02-25
用途: 支援物資として
医療・福祉・介護関連業

被災地に支援物資として送りました。
肌に優しかったらいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする