アメジスト大衛
使い捨てTパンツ
撥水性に優れています
ソフトな肌ざわりです
伸縮性素材でパットを包み、しっかりフィット
幅広いサイズ調整が可能なマジックテープ式ベルト(三方開きタイプ)で
着用したままでパット交換や新刷ができます
仕様
T字帯型、マジックテープ式ベルト、撥水性
材質
伸縮性不織布
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68223907
60393
M
87~100
60~90
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68223916
60394
L
95~108
65~100
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68223925
60395
LL
103~113
70~110
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください