曜日別特売

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃 OKコート SRE4GA - 岡崎精工

独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。

刃数4材質超硬表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系)ねじれ角(°)右ネジレ 45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68281912SRE4GA06061550
12,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281928SRE4GA08082060
14,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281937SRE4GA100102270
15,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281946SRE4GA120122675
18,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281955SRE4GA160163290
37,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68281964SRE4GA2002040105
61,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする